Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON90A
Cod. Produttore
CON90A
Cod. EAN
8006588125915

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 90x65 mm
  • Lunghezza barra: 16 mt
  • Sezione utile: 4830 mm²
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe: 1 stabilizzato UV (UL94-V0)
  • Pellicola protettiva: Inclusa
  • Applicazione: Canalina avvolgente
  • Serie: Articon
Canalina per condizionamento con dimensioni 90x65 mm, progettata per un'installazione avvolgente. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e organizzazione ottimale dei cavi elettrici in impianti di condizionamento, assicurando un aspetto ordinato e una maggiore sicurezza. La struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Canalina portacavi avvolgente di dimensioni 90x65 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce una copertura sicura e un'installazione semplice. Adatta per impianti elettrici che richiedono una gestione ordinata dei conduttori, assicurando durabilità e funzionalità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

65 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina portacavi avvolgente 90x65 mm resistente per impianti elettrici