Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE26
Cod. Produttore
E26
Cod. EAN
8006588020166

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.80X40 SG
Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 80x40 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Ideale per installazioni che richiedono un'organizzazione efficiente dei cablaggi, offre una struttura robusta e funzionale per proteggere i cavi da danni e facilitare la manutenzione. La superficie liscia e il design pratico permettono un facile inserimento e fissaggio dei cavi, assicurando una distribuzione ordinata degli stessi in ambienti elettrici professionali.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina portacavi 80x40 mm resistente gestione cavi elettrici professionale