Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE4
Cod. Produttore
E4
Cod. EAN
8006588020289

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.60X40 SG
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale resistente, con dimensioni di 60x40 mm, progettata per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo efficiente. Ideale per applicazioni elettriche, consente una gestione ordinata dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione. La struttura robusta garantisce durata e sicurezza nell’ambiente di lavoro.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina portacavi 60x40 mm resistente per applicazioni elettriche organizzazione cavi