Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAED5075
Cod. Produttore
ED5075
Cod. EAN
8006588055069

Informazioni di prodotto

CAN.CAB. 50x75 M.12,5
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale resistente, con dimensioni 50x75 mm e lunghezza di 12,5 metri, ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per facilitare il passaggio ordinato dei cavi, garantisce sicurezza e praticità nell’installazione, contribuendo a mantenere gli ambienti di lavoro ordinati e conformi alle normative elettriche.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

75 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

Produttore

Canalina portacavi 50x75 mm lunghezza 12,5 m per impianti elettrici industriali e civili