Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAED3750
Cod. Produttore
ED3750
Cod. EAN
8006588055007

Informazioni di prodotto

CAN.CAB.37,5x50 M.12,5
Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 37,5x50 mm con lunghezza di 12,5 metri, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. Adatta per applicazioni sia civili che industriali, assicura una perfetta separazione e protezione dei conduttori, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e funzionale.

colore

Grigio

larghezza

37,5 mm

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

Produttore

Canalina portacavi 37,5x50 mm lunghezza 12,5 m per impianti civili industriali resistente e durevole