Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG10BEU
Cod. Produttore
G10BEU
Cod. EAN
8006588031988

Informazioni di prodotto

CAN G 120X60cgB 9010
Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 120x60 mm in colore bianco 9010, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e industriali. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e facilità di installazione, mantenendo un aspetto pulito e ordinato nelle installazioni elettriche.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canalina portacavi 120x60 mm bianco 9010 resistente per impianti elettrici residenziali e industriali