Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE17
Cod. Produttore
E17
Cod. EAN
8006588020081

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.100X60 SG
Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 100x60 mm in materiale resistente e di colore grigio, ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per facilitare la gestione ordinata dei cavi in impianti elettrici, garantisce sicurezza e funzionalità grazie alla sua struttura robusta e modulare. Adatta ad ambienti industriali e civili, assicura una facile installazione e manutenzione dei cablaggi.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina portacavi 100x60 mm grigia resistente per impianti elettrici industriali e civili