Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE39
Cod. Produttore
E39
Cod. EAN
8006588020272

Informazioni di prodotto

  • Serie: CZ
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 150x100 mm (BxH)
  • Feritoia: 8 mm
  • Lamella: 12 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Coperchio antiscivolo incluso
Descrizione del produttore:

Canalina passacavi asolata HxP: 100x150 mm asola 8 mm pvc senza piombo, grigio RAL 7030

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina passacavi PVC senza piombo 100x150 mm asolata 8 mm grigio RAL 7030 per installazioni rapide e sicure

€ 28,24 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m