Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08172
Cod. Produttore
08172
Cod. EAN
3303430081722

Informazioni di prodotto

Canalina L300 Prisma G 6M IP30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

colore

Bianco

numero RAL

9001

adatto per montaggio metrico

larghezza

300 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

330 mm

accoppiabile

montaggio a parete

indipendente