Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08343
Cod. Produttore
08343
Cod. EAN
3303430083436

Informazioni di prodotto

Prisma Plus - Sistema G - Canalina cavi - Larg. = 300 mm - 11 moduli - IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

Bianco

numero RAL

9001

adatto per montaggio metrico

larghezza

300 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

650 mm

accoppiabile

indipendente