Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE164-41108
Cod. Produttore
164-41108
Cod. EAN
4031026329567

Informazioni di prodotto

Canalina flessibile adesi Heladuct Flex40SK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sistema passacavi salvaspazio. Grazie all'estrema flessibilità, possono essere installate con angoli di 90° o superiori. Chiara visibilità dei cavi. Possono essere fissate rapidamente con viti o con biadesivo di alta qualità. Le canaline portacavi flessibili sono generalmente utilizzate nei quadri elettrici. Vengono anche utilizzate nell'industria del mobile, dove i cavi devono essere instradati in modo ottimale, rapido ed esteticamente gradevole.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

senza alogeni

altezza

48 mm

flessibile

esecuzione della parete laterale

Intagliato

diametro

40 mm

autoestinguente

lunghezza

500 mm

tipo di fissaggio

Autoadesivo e perforazione sul fondo

distanza della fessura

8 mm

larghezza della fessura

5 mm

Serie

HelaDuct

Produttore

Canalina flessibile adesiva Heladuct Flex40SK per quadri elettrici e arredamento