Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAFLX40
Cod. Produttore
FLX40
Cod. EAN
8006588027042

Informazioni di prodotto

CANAL.FLES.40x40x500
Descrizione del produttore: Canalina flessibile per impianti elettrici con dimensioni 40x40 mm e lunghezza di 500 mm, progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi. Realizzata in materiale resistente e durevole, assicura flessibilità e robustezza nelle installazioni elettriche, garantendo una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Ideale per applicazioni che richiedono adattabilità e protezione, supporta un montaggio semplice e versatile.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

5 mm

larghezza della fessura

7,5 mm

Produttore

Canalina flessibile 40x40 mm lunghezza 500 mm protezione cavi impianti elettrici