Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAFLX30
Cod. Produttore
FLX30
Cod. EAN
8006588027035

Informazioni di prodotto

CANAL.FLES.30x30x500
Descrizione del produttore: Canalina flessibile in materiale resistente, con dimensioni di 30x30 mm e lunghezza di 500 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La sua struttura modulare e flessibile permette un facile adattamento in installazioni elettriche, garantendo sicurezza e ordine negli impianti. Progettata per offrire una soluzione pratica e duratura nella gestione dei cablaggi.

colore

Grigio

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

5 mm

larghezza della fessura

7,5 mm

Produttore

Canalina flessibile 30x30 mm 500 mm protezione organizzazione cavi elettrici