Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAFLX10
Cod. Produttore
FLX10
Cod. EAN
8006588027011

Informazioni di prodotto

CANAL.FLES.12,5x12,5x500
Descrizione del produttore: Canalina flessibile in materiale resistente, con dimensioni 12,5x12,5 mm e lunghezza 500 mm, ideale per il passaggio e la protezione di cavi elettrici in impianti di distribuzione. Progettata per garantire flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti, assicura un'organizzazione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici. Adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, combina robustezza e versatilità per supportare efficacemente la gestione dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

12,5 mm

altezza

12,5 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

5 mm

larghezza della fessura

7,5 mm

Produttore

Canalina flessibile 12,5x12,5 mm lunghezza 500 mm per cablaggi elettrici