Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSR
Cod. Produttore
SR
Cod. EAN
8030343117082

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CANALINA FISSAGGIO PER SC+2 LK
  • Montaggio: Parallelamente diversi diametri
  • Design: Sistema di aggancio prolungabile
  • Accessori: 2 distanziali di chiusura inclusi
  • Installazioni: Industriali e ferroviarie
  • Viti: Non necessarie
  • Serie: TXSR
  • Uso: Applicazioni ad elevate prestazioni
Canalina di fissaggio in plastica con dentatura interna, ideale per l’installazione e il supporto di sistemi elettrici. Progettata per garantire una struttura solida e duratura, facilita il montaggio e la gestione ordinata dei cavi. La sua composizione in materiale plastico assicura leggerezza e resistenza, rendendola adatta a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: La guida di fissaggio SR, permette di montare parallelamente diversi diametri di guaina. Inoltre, grazie al design del sistema di aggancio, possono essere prolungate a piacimento. Questo permette un migliore alloggiamento delle guaine in qualsiasi ordine di lunghezza e dimensione. Ogni guida include 2 distanziali di chiusura a innesto rapido. Non servono viti. Distanziali di chiusura supplementari disponibili a richiesta. Adatta per installazioni industriali e applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario.

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Guida fissaggio TXSR modulare senza viti per impianti industriali