Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMA117
Cod. Produttore
MA117
Cod. EAN
8006588041536

Informazioni di prodotto

MINICAN/ADE.12.5x7.5
Descrizione del produttore: Canalina elettrica rigida di dimensioni 12,5x7,5 cm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e industriali. Realizzata in materiale resistente e durevole, garantisce sicurezza e facilità di installazione. La superficie liscia e il design compatto permettono un montaggio ordinato e discreto, assicurando un'efficace gestione dei cablaggi elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono isolamento e protezione dai danni meccanici, contribuisce a mantenere un ambiente ordinato e sicuro.

colore

Bianco

larghezza

12,5 mm

altezza

7,5 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina elettrica rigida 12,5x7,5 cm protezione cavi residenziale industriale