Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR2017BE
Cod. Produttore
MTR2017BE
Cod. EAN
8006588040706

Informazioni di prodotto

MINICAN.20x17x1 scomp.B.9010
Descrizione del produttore: Canalina elettrica in materiale plastico rigido di colore bianco, con dimensioni compatte di 20x17 mm e lunghezza di 1 metro. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un aspetto ordinato e sicuro degli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina elettrica plastica rigida 20x17 mm bianca 1 metro per cavi elettrici residenziale commerciale