Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASYS1252
Cod. Produttore
SYS1252
Cod. EAN
8006588125021

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 125x50x2 mm
  • Sezione utile: 2310 mm²
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Grado di protezione: IP4X
  • Classe materiale: M1
  • Montaggio: cliccaggio rapido
  • Serie: SYS1252
Descrizione del produttore: Canalina elettrica modulare di colore bianco RAL 9010, dimensioni 125x50 mm con spessore 2 mm. Progettata per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti interni, garantisce un'installazione ordinata e sicura. Realizzata in materiale resistente, assicura durabilità e facilità di montaggio grazie ai suoi scomparti separati, ideali per la gestione ordinata di linee elettriche e dati. Adatta per applicazioni residenziali e professionali, consente un rapido accesso ai cavi per manutenzioni o modifiche future.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

1125 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie fisse

1

Produttore

Canalina elettrica modulare 125x50x2 mm bianco RAL 9010 con scomparti per organizzazione cavi interni