Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG45BEU
Cod. Produttore
G45BEU
Cod. EAN
8006588045602

Informazioni di prodotto

MINICAN.40x20x1sep.B 9010
Descrizione del produttore: Canalina elettrica minicannelina dimensioni 40x20 mm con separatore interno, colore bianco RAL 9010. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata in materiale resistente e durevole, assicura facilità di installazione e un aspetto estetico pulito.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

20 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie fisse

1

Produttore

Canalina elettrica minicannelina 40x20 mm separatore interno bianco RAL 9010 per impianti residenziali e commerciali