Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG44BEU
Cod. Produttore
G44BEU
Cod. EAN
8006588045596

Informazioni di prodotto

MINICAN.G 25X20 BIA 9010
Descrizione del produttore: Canalina elettrica di dimensioni 25x20 mm, realizzata in materiale resistente di colore bianco (codice colore 9010). Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un'installazione ordinata e sicura in ambienti residenziali e professionali. La struttura modulare facilita il montaggio e l'adattamento alle diverse esigenze impiantistiche. Ideale per la gestione efficiente dei cablaggi elettrici, assicurando durata e funzionalità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

20 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina elettrica MINICAN.G 25x20 mm bianco 9010 per gestione cavi residenziale e professionale