Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMS201BEU
Cod. Produttore
MS201BEU
Cod. EAN
8006588045541

Informazioni di prodotto

MINICAN.20X10 AVV.B.9010
Descrizione del produttore: Canalina elettrica in materiale resistente, dimensioni 20x10 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Il design compatto e la finitura bianca garantiscono un'installazione discreta e funzionale in ambienti residenziali e commerciali. Facile da montare, assicura una gestione ordinata degli impianti elettrici, migliorando sicurezza ed estetica.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina elettrica Minican 20x10 mm avvolgibile bianca per cavi residenziale e commerciale