Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CABS21BEU
Cod. Produttore
BS21BEU
Cod. EAN
8006588045527

Informazioni di prodotto

MINI.25X16 BIA 9010
Canale portacavi di colore bianco con dimensioni di 25x16 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e facilità di installazione, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Canalina elettrica di colore bianco RAL 9010, modello MINI con dimensioni 25x16 mm. Realizzata in materiale resistente, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti domestici e professionali. Il design compatto consente un'installazione semplice e discreta, garantendo un'efficace gestione dei cablaggi.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina elettrica MINI 25x16 mm bianco RAL 9010 per gestione cavi residenziale e professionale