Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG055P
Cod. Produttore
G055P
Cod. EAN
8006588031568

Informazioni di prodotto

CAN.G 50X50 PRETR. FSF
Descrizione del produttore: Canalina elettrica in metallo preforata di dimensioni 50x50 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, facilita l'installazione grazie alla struttura preforata che consente un fissaggio rapido e sicuro. Adatta a diverse applicazioni elettriche, assicura una gestione ordinata dei cablaggi mantenendo un elevato standard qualitativo.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Punzonatura foro/fessura

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Produttore

Canalina elettrica metallo preforata 50x50 mm protezione cavi impianti industriali e civili