Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CABS11BEU
Cod. Produttore
BS11BEU
Cod. EAN
8006588045510

Informazioni di prodotto

MINI.16x16 BIA 9010
Canalette portacavi di dimensioni 16x16 mm di colore bianco 9010, ideali per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali. Realizzate in materiale resistente, garantiscono facilità di installazione e durata nel tempo, mantenendo un aspetto ordinato e pulito negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Canalina elettrica di dimensioni compatte 16x16 mm, realizzata in materiale resistente di colore bianco RAL 9010. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali, garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici con un design minimale e funzionale.

colore

Bianco

larghezza

16 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina elettrica compatta 16x16 mm bianco RAL 9010 per gestione cavi residenziale e professionale