Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRSA
Cod. Produttore
TRSA
Cod. EAN
8006588060025

Informazioni di prodotto

BAT.TR2000 75x25 ARD
Descrizione del produttore: Canalina elettrica di dimensioni 75x25 mm, progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici in ambienti interni. Il design modulare consente un facile montaggio e adattamento alle diverse esigenze di cablaggio, assicurando sicurezza e funzionalità. Ideale per applicazioni professionali che richiedono soluzioni efficienti per il passaggio e la protezione dei fili elettrici.

altezza

75 mm

profondità

25 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

2

film protettivo

colore della parte superiore

Antracite

Produttore

Canalina elettrica BAT.TR2000 75x25 mm resistente per organizzazione cavi interni professionale