Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRSMC
Cod. Produttore
TRSMC
Cod. EAN
8006588060223

Informazioni di prodotto

BAT.TR2000 75x25 COL. MARMO CARRARA
Descrizione del produttore: Canalina elettrica BAT.TR2000 con dimensioni di 75x25 mm, caratterizzata da una finitura effetto marmo Carrara che unisce funzionalità e design elegante. Ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un’installazione ordinata e sicura in ambienti interni, conferendo un aspetto raffinato grazie alla sua superficie decorativa.

altezza

75 mm

profondità

25 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

2

film protettivo

colore della parte superiore

Altro

Produttore

Canalina elettrica BAT.TR2000 75x25 mm effetto marmo Carrara per organizzazione cavi interni