Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRSCILS
Cod. Produttore
TRSCILS
Cod. EAN
8006588060216

Informazioni di prodotto

BAT.TR2000 75x25 COL.CILIEGIO S. DL3
Descrizione del produttore: Canalina elettrica BAT.TR2000 con dimensioni 75x25 mm, caratterizzata da una finitura color ciliegio che unisce funzionalità e design elegante. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo, ideale per ambienti che richiedono un aspetto curato e ordinato.

altezza

75 mm

profondità

25 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

2

decorazione

Ciliegio

film protettivo

Produttore

Canalina elettrica BAT.TR2000 75x25 mm colore ciliegio per organizzazione cavi