Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMS301BEU
Cod. Produttore
MS301BEU
Cod. EAN
8006588045558

Informazioni di prodotto

MINICAN.30X10 AVV.B.9010
Descrizione del produttore: Canalina elettrica di dimensioni 30x10 mm realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce un'installazione ordinata e sicura in ambienti domestici o professionali. La superficie liscia e la struttura robusta facilitano il fissaggio e la manutenzione, assicurando una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina elettrica 30x10 mm bianca resistente per organizzazione cavi domestici e professionali