Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG28BEU
Cod. Produttore
G28BEU
Cod. EAN
8006588031957

Informazioni di prodotto

CAN G 120X40cgB 9010
Descrizione del produttore: Canalina elettrica in materiale resistente di colore bianco, dimensioni 120x40 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti domestici e professionali. Progettata per facilitare l'installazione e garantire una gestione ordinata degli impianti elettrici, assicura durabilità e sicurezza nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canalina elettrica 120x40 mm bianca resistente per organizzazione cavi domestici e professionali