Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC207BEU
Cod. Produttore
LDC207BEU
Cod. EAN
8006588010877

Informazioni di prodotto

CAN.DIN 200x75 B9010
Descrizione del produttore: Canalina DIN in alluminio di dimensioni 200x75 mm, ideale per l’installazione ordinata e sicura di impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e facilità di montaggio, assicura un’efficace protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici e sistemi di distribuzione. La finitura in alluminio conferisce durata nel tempo e un aspetto professionale, rendendola adatta sia ad ambienti industriali che civili.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

6

Produttore

Canalina DIN alluminio 200x75 mm protezione cavi impianti elettrici industriali e civili