Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC055BEU
Cod. Produttore
LDC055BEU
Cod. EAN
8006588010815

Informazioni di prodotto

CAN.DIN. 50x50 B9010
Descrizione del produttore: Canalina DIN in materiale resistente, con dimensioni 50x50 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di cablaggi elettrici. Realizzata in colore bianco (B9010), garantisce un'installazione ordinata e sicura negli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro urti e sollecitazioni meccaniche.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canalina DIN 50x50 mm bianco B9010 per organizzazione cablaggi elettrici industriali e civili