Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC157BEU
Cod. Produttore
LDC157BEU
Cod. EAN
8006588010907

Informazioni di prodotto

CANAL.DINCH 150x75 B 9010
Descrizione del produttore: Canalina DIN di dimensioni 150x75 mm, realizzata in materiale resistente con finitura colore bianco 9010. Progettata per l'installazione ordinata e sicura di impianti elettrici, garantisce protezione e gestione efficiente dei cavi. Adatta per ambienti industriali e civili, assicura facilità di montaggio e manutenzione.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

4

Produttore

Canalina DIN 150x75 mm resistente bianco 9010 per impianti elettrici industriali e civili