Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDC125BEU
Cod. Produttore
LDC125BEU
Cod. EAN
8006588010846

Informazioni di prodotto

CAN.DIN 125x50 B9010
Descrizione del produttore: Canalina DIN in materiale plastico di colore bianco, dimensioni 125x50 mm, ideale per il passaggio e la protezione di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire facilità di installazione e resistenza nel tempo, assicura un’organizzazione ordinata dei cablaggi e una protezione efficace contro urti e agenti esterni. Adatta per applicazioni che richiedono robustezza e versatilità nel settore elettrico.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

4

Produttore

Canalina DIN 125x50 mm bianca plastica protezione cavi elettrici impianti industriali e civili