Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON80A
Cod. Produttore
CON80A
Cod. EAN
8006588125939

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe di reazione al fuoco: 1 (UL94-V0)
  • Stabilizzato ai raggi UV: Sì
  • Lunghezza barra: 16 mt
  • Sezione utile: 4018 mm²
  • Pellicola protettiva: Inclusa
  • Serie: Articon
Canalina condizionatrice di dimensioni 80x60 mm, realizzata con materiali resistenti e progettata per avvolgere e proteggere cavi e tubazioni in impianti elettrici e di condizionamento. La struttura robusta garantisce una protezione efficace contro urti e agenti esterni, facilitando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti. La finitura liscia e il design funzionale permettono un’installazione semplice e un aspetto ordinato. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Canalina di condizionamento con dimensioni 80x60 mm, realizzata in materiale resistente e dotata di copertura avvolgente. Progettata per proteggere e organizzare i cavi elettrici in impianti di condizionamento, garantisce un’installazione ordinata e sicura grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Il design semplice e la finitura di colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, assicurando durata e praticità nell’uso quotidiano.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina condizionamento 80x60 mm avvolgente colore bianco B.9010 protezione cavi impianti condizionamento