Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON65A
Cod. Produttore
CON65A
Cod. EAN
8006588125892

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x50 mm
  • Lunghezza: 24 mt
  • Sezione utile: 2530 mm²
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe di reazione al fuoco: UL94-V0
  • Stabilizzato raggi UV: Classe 1
  • Pellicola protettiva: Inclusa
  • Serie: Articon
Canalina di condizionamento dalle dimensioni 65x50 mm, progettata per avvolgere e proteggere cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale per la distribuzione e il passaggio dei cavi in ambienti residenziali e industriali. Il design avvolgente assicura una copertura completa, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Canalina condizionamento di dimensioni 65x50 mm con copertura avvolgente, progettata per l'installazione e la protezione di impianti elettrici e di condizionamento. Realizzata in materiale resistente e di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'uso, offrendo un sistema pratico e funzionale per la gestione ordinata dei cavi. Il design avvolgente facilita il montaggio e l'accesso ai componenti interni, rendendo questa canalina una soluzione ideale per applicazioni civili e industriali.

colore

Bianco

larghezza

65 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina condizionamento 65x50 mm avvolgente protezione cavi elettrici residenziale industriale