Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACON125A
Cod. Produttore
CON125A
Cod. EAN
8006588125922

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 125x75 mm
  • Lunghezza barra: 8 mt
  • Sezione utile: 8317 mm²
  • Materiale: PVC autoestinguente
  • Classe di resistenza fuoco: UL94-V0
  • Protezione UV: Stabilizzato ai raggi UV
  • Pellicola protettiva: Inclusa
  • Serie: ARTICON
Canalina di dimensioni 125x75 mm progettata per il passaggio e la protezione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una struttura avvolgente che facilita l'installazione e garantisce sicurezza e ordine nei sistemi di cablaggio. Ideale per applicazioni sia civili che industriali, assicura una gestione efficiente dei cavi elettrici mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Descrizione del produttore: Canalina condizionamento 125x75 mm con copertura avvolgente in materiale resistente, progettata per proteggere e organizzare l'impianto elettrico in modo ordinato e sicuro. Adatta per installazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi, garantisce una finitura estetica e una protezione duratura contro polvere e danni meccanici. La struttura robusta assicura stabilità e facilità di montaggio, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni civili e industriali.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina condizionamento 125x75 mm copertura avvolgente resistente per impianti elettrici civili e industriali