Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08346
Cod. Produttore
08346
Cod. EAN
3303430083467

Informazioni di prodotto

Prisma Plus - Sistema G - Canalina cavi - Larg. = 300 mm - 23 moduli - IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rear enclosure plus plain door for Prisma G. It applied to low voltage electrical distribution. It provides electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder protective treatment. It could be delivered as functional enclosure in kit form without front plate. It provides IP protection which includes IP55 with door. It provides IK protection which includes IK10 with door conforming to EN/IEC 62262. It could be installed in 300 mm width wall mounted duct. It has matt or smooth surface finish and white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 23 50-mm vertical modules and 10 18-mm modules per row. Sold in lots of 1 unit. It can be combined side by side and one on top of another. It provides 1 x door for enclosure. It is certified by seismic tests which 2.5G conforming to IEC 60068-2-57. It is compliant with IEC 62208, IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

possibilità di fissaggio a parete

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

Bianco

numero RAL

9001

adatto per montaggio metrico

larghezza

300 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1250 mm

accoppiabile

indipendente

Produttore

Canalina Cavi Prisma Plus Sistema G L300mm 23 moduli IP55