Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE23
Cod. Produttore
E23
Cod. EAN
8006588020135

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.40X30 SG
Canalina cablaggio dimensioni 40x30 mm in materiale resistente, progettata per organizzare e proteggere i cavi elettrici in impianti industriali e civili. Offre una gestione ordinata dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura robusta garantisce sicurezza e durabilità nel tempo, assicurando un’efficace protezione contro danni meccanici e interferenze. Ideale per applicazioni elettriche dove è necessario mantenere ordine e sicurezza nel passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Canalina portacavi di dimensioni 40x30 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni elettriche dove è necessario mantenere ordine e sicurezza, garantendo facilità di accesso e manutenzione. La struttura modulare consente un'agevole gestione dei cavi, evitando grovigli e facilitando la separazione dei conduttori. Adatta a diversi ambienti industriali e civili, assicura durata nel tempo e protezione contro danni meccanici.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

30 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina cablaggio 40x30 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili