Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE384
Cod. Produttore
E384
Cod. EAN
8006588020739

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.120X100 cg S/4
Descrizione del produttore: Canalina cablaggio di dimensioni 120x100 mm realizzata in materiale isolante di alta qualità, progettata per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo efficiente. Dotata di copertura e fessure laterali per facilitare l'inserimento e la gestione ordinata dei cavi, garantendo sicurezza e accessibilità durante l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambito industriale e civile, assicura resistenza meccanica e durata nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina cablaggio 120x100 mm materiale isolante con copertura per impianti elettrici industriali e civili