Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG105P
Cod. Produttore
G105P
Cod. EAN
8006588031551

Informazioni di prodotto

CAN.G 100X50 PRETR. FSF
Descrizione del produttore: Canalina in acciaio zincato preforata di dimensioni 100x50 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una gestione ordinata dei cavi in ambienti industriali e civili. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni di utilizzo gravose.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

50 mm

esecuzione della parete laterale

Punzonatura foro/fessura

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Produttore

Canalina acciaio zincato preforata 100x50 mm per impianti elettrici industriali e civili