Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASYS1051
Cod. Produttore
SYS1051
Cod. EAN
8006588125007

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x50x1 mm
  • Materiale: Acciaio verniciato bianco
  • Sezione utile: 3150 mm²
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Protezione: IP4X
  • Classe materiale: M1
  • Barre lunghezza: 2 metri
  • Serie: SYS 1051
Descrizione del produttore: Canalina in acciaio verniciato bianco con dimensioni 100x50x1 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a installazioni elettriche professionali, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la gestione degli impianti. La finitura liscia e il colore bianco assicurano un aspetto ordinato e integrato in diversi ambienti.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canalina acciaio verniciato bianco 100x50x1 mm per gestione cavi elettrici professionale