Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT120AL
Cod. Produttore
SMT120AL
Cod. EAN
8006588175040

Informazioni di prodotto

CAN.SIMMETRICO 120x29 ALLUMINIO
Descrizione del produttore: Canale simmetrico in alluminio con dimensioni di 120x29 mm, progettato per l'installazione di impianti elettrici. La struttura in alluminio garantisce leggerezza, resistenza e una buona dissipazione del calore, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. La forma simmetrica facilita il montaggio e l'organizzazione dei cavi, assicurando ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Questo canale è adatto per la protezione e il passaggio ordinato di cavi elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro efficiente e sicuro.

altezza

120 mm

profondità

29 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

3

film protettivo

colore della parte superiore

Alluminio

Produttore

Canale simmetrico alluminio 120x29 mm per impianti elettrici industriali e civili