Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT120BE
Cod. Produttore
SMT120BE
Cod. EAN
8006588175002

Informazioni di prodotto

CAN.SIMMETRICO 120x29 B9010 4 SCOMPARTI
Descrizione del produttore: Canale simmetrico in alluminio di dimensioni 120x29 mm, caratterizzato da una finitura bianca opaca. Progettato con quattro scomparti interni, offre un'organizzazione efficiente per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni professionali che richiedono un sistema ordinato e resistente per la gestione dei cablaggi.

altezza

120 mm

profondità

29 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

3

film protettivo

colore della parte superiore

Bianco

Produttore

Canale simmetrico alluminio 120x29 mm bianco opaco 4 scomparti gestione cavi professionale