Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT120A
Cod. Produttore
SMT120A
Cod. EAN
8006588175033

Informazioni di prodotto

CAN.SIMMETRICO 120x29 ARDESIA 4 SCOMPART
Descrizione del produttore: Canale simmetrico dalle dimensioni 120x29 millimetri, caratterizzato da una finitura color ardesia che ne garantisce un aspetto moderno e resistente. Progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici, offre quattro scomparti distinti per una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e facilità di installazione in ambienti residenziali e professionali.

altezza

120 mm

profondità

29 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

3

film protettivo

colore della parte superiore

Antracite

Produttore

Canale simmetrico 120x29 mm ardesia 4 scomparti gestione cavi elettrici residenziale professionale