Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG33BEU
Cod. Produttore
G33BEU
Cod. EAN
8006588030844

Informazioni di prodotto

CANALE G 150X80cgBIA 9010
Descrizione del produttore: Canale portacavi rigido di dimensioni 150x80 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco (codice colore 9010). Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce facilità di installazione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti interni che richiedono un sistema ordinato e sicuro per il passaggio dei cavi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi rigido 150x80 mm bianco 9010 per impianti elettrici interni