Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG11
Cod. Produttore
G11
Cod. EAN
8006588030028

Informazioni di prodotto

CANALE G 60X80 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni 60x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per l'installazione di cavi in ambienti industriali e civili. Il design modulare facilita il montaggio e la gestione dei cavi, assicurando un'ottima accessibilità e sicurezza. Adatto per applicazioni che richiedono un sistema di canalizzazione efficiente e affidabile.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi metallo 60x80 mm per impianti elettrici industriali e civili