Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG13
Cod. Produttore
G13
Cod. EAN
8006588030042

Informazioni di prodotto

CANALE G 25X40
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni 25x40 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una gestione ordinata dei cavi in ambienti industriali e civili. La superficie liscia e resistente permette una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canale portacavi metallo 25x40 mm protezione impianti elettrici industriali e civili