Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG48
Cod. Produttore
G48
Cod. EAN
8006588030295

Informazioni di prodotto

CANALE G.200X80 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni 200x80 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una gestione ordinata dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura resistente permette di mantenere l'integrità degli impianti, facilitando manutenzioni e modifiche future. Adatto per applicazioni che richiedono sicurezza, durabilità e un'efficace distribuzione dei cavi elettrici.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

4

Produttore

Canale portacavi metallo 200x80 mm protezione impianti elettrici industriali e civili