Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG40
Cod. Produttore
G40
Cod. EAN
8006588030264

Informazioni di prodotto

CANALE G 200X100 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni di 200x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura robusta garantisce una lunga durata e facilità di installazione, assicurando un passaggio ordinato e sicuro dei cablaggi elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e una gestione efficiente dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

4

Produttore

Canale portacavi metallo 200x100 mm per impianti industriali e civili