Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG10
Cod. Produttore
G10
Cod. EAN
8006588030011

Informazioni di prodotto

CANALE G 120X60 cg
Descrizione del produttore: Canale portacavi in metallo con dimensioni 120x60 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza nell'installazione di cavi e conduttori. La struttura robusta assicura una facile posa e manutenzione, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e civili. Progettato per ottimizzare la gestione degli impianti elettrici, favorisce un cablaggio ordinato e protetto da agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canale portacavi metallo 120x60 mm per impianti elettrici industriali e civili